極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプアース付・接地リード線付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップ-
適合プレート-
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色レッド
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。
特性アース付
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ付
コンセント個数2
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2.0
電流調整範囲(A)5~25
色(本体)赤
電線色黒
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
関連キーワード