底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
スタッキングもできる便利な大型収納保管BOX。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2300
耐荷重(kg)上ふた部:2.5、本体:15(本体収納荷重)、積み重ね時:本体1個当たり10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×360×295
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×95
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。
フタの有無あり
簡単組み立て。ハンドルの長さ二段階に調整可能。コンパクトに折りたためるから、車のトランクに常備できる。
取っ手付き、持ち上げも簡単。夜間の使用時に役立つ反射シール付き。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納。
材質ポリプロピレン樹脂、アルミニウム
質量(kg)(約)2.7
色レッド×ブラック
耐荷重(kg)(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×32.5×85、コンテナ内寸:(約)35×27×30、収納サイズ:(約)40×10×41.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ちっちゃくてもカッコいい手のひらサイズのミニ折りたたみコンテナです。インテリアとして楽しんでいただくのに最適なサイズです。デスクでの小物の収納にも活用していただけます。文房具や充電ケーブル、はがきやお菓子などまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。
用途インテリアとして。小物の収納に。
材質ポリプロピレン(PP)
色レッド
フタの有無あり
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)3
色レッド/ブラック
高さ(mm)1030(ハンドル使用時)
材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)48
耐荷重(kg)35
材質(キャスター)PA+PU
車輪4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350
収納量2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490
取扱説明書(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
フタの有無あり
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-162
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
適合本体256B01、256B03、256B7365
質量(kg)8.7
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
フタの有無あり
寸法(mm)(ロック部外寸)327×300
有効内寸(mm)312×290×290
外寸(mm)322×300×310
内寸(mm)312×290×290
折りたたみ寸法(mm)595×480×32
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
種別C-55B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)600×405×228
外寸(mm)649×439×262
内寸(mm)600×406×228
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
関連キーワード