油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
つや消しタイプです。
はさみでお好みの大きさに切って使えます。
ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。つや消しタイプです。はさみでお好みの大きさに切って使えます。ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
商品タイプボード
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)150×200
厚さ(mm)0.8
仕様つやあり
材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート
商品タイプホワイトボード
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
厚さ(mm)0.8
材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート
寸法(mm)200×300
ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート
寸法(mm)100×300
30mm×100mmにハーフカットしたツヤ無しシート10片付き
寸法(mm)30×100
仕様等方性マグネット
厚さ(mm)0.8
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

マグネットバー
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8
材質合成ゴムマグネット
商品タイプ大判
仕様ツヤなし
特性普通
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル
表示形式デジタル
設置方法吸盤
カウントダウン機能○
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300
吸着力36g/平方センチメートル
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA
質量(g)42(電池含む)
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78
表示形式デジタル
設置方法吸盤
電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
関連キーワード