4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 質量(g)102 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)300 材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮 仕様透明ボトル レッド 高さ(mm)176 1目盛(mL)100 底径(Φmm)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)