8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等 安全荷重(kg)1.0以下 最大伸長(mm)約1700 自然長(mm)約480 仕様ステンレスワイヤー入 質量(g)約58 ワイヤー径(Φmm)約1.0 被覆外径(mm)(約)3.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトGREATTOOL セーフティワイヤー
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
用途高所作業時の工具落下防止等 安全荷重(kg)0.5以下 最大伸長(mm)約1100 自然長(mm)約320 質量(g)約25 タイプスリム ワイヤー径(Φmm)約0.5 被覆外径(mm)(約)2.0
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)1250 自然長(mm)320 材質芯:ステンレスワイヤ 質量(g)21.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg)2 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)80 芯径(mm)1 コード径(Φmm)6 自然長(mm)600 最大伸長(mm)1050
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg)0.5以下 コード径(Φmm)3 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg)1.0以下 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg)1.0以下 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)