こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
ヤッケの代名詞にして、40年を超える代表的ブランド FM COLOR。
シンプルなヤッケを迷彩化するだけで、ワイルドな雰囲気にチェンジ。
水や汚れを弾く撥水加工済。
手軽なウィンドブレーカーとして、幅広いフィールドワーク(作業/登山/ウォーキング/軽防寒)に最適 !!
用途ウインドブレーカー(ヤッケ)
混率(%)ポリエステル100
機能撥水、ポケット付き、ドローコード付き
PONCHO(ポンチョ)+PARKA(パーカ)
いいとこどりレインウェア
従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽!
従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性UP!
耐水圧:10000mm
本体一体型フード・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖・裾はボタンにて裾絞り機能・携帯用ポーチ付
サイズF
材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング(高弾性)
着丈(cm)120
機能強力防水、ドローコード付、二重袖
裄丈(cm)86
耐水圧(mm)10000
ヤッケの代名詞にして、40年を超える代表的ブランド FM COLOR。
シンプルなヤッケを迷彩化するだけで、ワイルドな雰囲気にチェンジ。
水や汚れを弾く撥水加工済。
手軽なウィンドブレーカーとして、幅広いフィールドワーク(作業/登山/ウォーキング/軽防寒)に最適 !!
用途ウインドブレーカー(パンツ)
混率(%)ポリエステル100
機能撥水、裾にアジャスト可能なボタン付き、裾絞り
圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm
用途レインウェア
材質TPUラミネート
混率(%)ポリエステル100
機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
関連キーワード