エレコム製トラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。高いポインター追従性を実現した、直径25mmサイズのトラックボール用交換ボール。
用途直径25mmサイズのエレコム製トラックボールに対応する交換ボールです。 。エレコム製トラックボールに最適なコーティング層を徹底分析。センサーで動きを検出しやすい厚みと色を採用し、高いポインター追従性を実現しました。 。※対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。
色レッド
外形寸法(mm)直径約25
本体質量(g)約10
保証期間1年間
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エレコムのトラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。 高いポインタ追従性を実現し、直径34mmサイズのトラックボールを交換できるトラックボール用交換ボール。
色レッド
質量(g)約25
外形寸法(mm)約34
保証期間6カ月
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式無線
色ブラック&レッド
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード