こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
簡単組み立て。ハンドルの長さ二段階に調整可能。コンパクトに折りたためるから、車のトランクに常備できる。
取っ手付き、持ち上げも簡単。夜間の使用時に役立つ反射シール付き。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納。
材質ポリプロピレン樹脂、アルミニウム
質量(kg)(約)2.7
色レッド×ブラック
耐荷重(kg)(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×32.5×85、コンテナ内寸:(約)35×27×30、収納サイズ:(約)40×10×41.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
質量(kg)32
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
収納時寸法(cm)28×34×131
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm
寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210
アズワン品番68-1814-74
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)233
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用したワンランク上の仕上がりを提供できる厚手タイプのクロスです。1回拭き取りで99%バクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(cm)約40×40
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約400回
最高ランクのウルトラマイクロファイバー採用。
手にフィットする伸縮タイプ。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約30×30
耐久回数(洗濯サイクル)100回
一年を通してオールシーズン使えるロングトランクス。ゆったりしたロング丈だから、お家でのくつろぎ時やお風呂上りなどこれ一枚でOK。綿100%で肌触りも良く、爽やかで快適な履き心地。ひざ下まであるロング丈なのでステテコ代わりにズボン下としても使える便利なトランクス。お洒落なチェック柄なのでお家ではルームパンツ感覚でご着用頂けます。トランクスなのにルームパンツみたい♪ お洒落ステテコとトランクスのいいところを一枚にしたロングトランクス。前開きタイプ。
色レッド系チェック、ブルー系チェック、ネイビー系チェック"
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約32×32
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約300回
スマートフォンでの撮影に多いタテ向き写真を飾ることができます。
収納サイズL判60枚
サイズ(mm)タテ175×ヨコ138×背巾40
本体質量(g)270
表紙仕様ポリプロピレン貼表紙
製本リング式製本
台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入
本体質量(g)260
収納サイズL判60枚
台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40
表紙仕様ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本リング式製本
前開き部分に加工を施し、尿ジミが表生地に出にくくなっています。
伸縮性が良く、身体に快適にフィットするので履き心地がとてもラクです。
ポリエステルと綿で肌触りも良く、爽やかで快適な履き心地。
程良い伸縮性のあるニット素材を使用しているのでリラックス感のある着心地です。
ほど良くフィットして快適に過ごせます。
トイレ後のちょい漏れや尿ジミがアウターパンツにひびきにくいトランクスです。
※本商品は、失禁用の吸水トランクスではございません。
用途ちょい漏れが表にひびきにくい!これで悩みを解決!
性別男性用
関連キーワード