材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応
材質高比重ポリプロピレン
高さ(mm)17
短辺(mm)198
長辺(mm)307
耐熱温度(℃)120
有効内径(mm)270×172
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色レッド
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。
コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)2300
自然長(mm)480
質量(g)70
芯径(mm)1
コード径(Φmm)3
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)3
自然長(mm)410
最大長(mm)1400
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)80
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)5.0
ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。
作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1820
自然長(mm)490
質量(g)45
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)2.5
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
スパナマークがトレードマークのUSAGのステッカーです。
材質ポリエステル
寸法(mm)100×26
質量(kg)0.95
材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D
容量(L)3
耐荷重(kg)18
外寸法・幅(mm)340
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)90
有効内寸法・奥行(mm)50
有効内寸法・高さ(mm)220
有効内寸法・幅(mm)320
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
モンキーレンチとラチェットレンチが収納可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納
材質ポリエステル
ミニカッターとラチェットレンチが収納可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納
材質ポリエステル
柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
定尺(m)100
特性柔軟、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂
定尺(m)100
特性耐寒、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
許容曲げ半径(mm)40
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
性別女性用
生地プライムファブリック
混率(%)ポリエステル60、毛40
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
ポケット両脇斜めポケット
おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
性別女性用
生地プライムファブリック
混率(%)ポリエステル60、毛40
ポケット両脇斜めポケット
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ
誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。
性別女性用
生地プライムファブリック
混率(%)ポリエステル60、毛40
仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、後サイドベンツ、オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材
おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ
誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
に入ったベンツが出すわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが位置を高く見せます。
右内ポケット
ジャケットの内にームホルダーが入れやすいポケットが付いてい
左内ポケット
ジャケットの方にメが入るのボケットが付いています。
性別女性用
混率(%)ポリエステル60、毛40
生地プライムファブリック
ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット
関連キーワード