15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)271 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 使用場所屋内用
1セット(100本)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ハンドフリータイプのチアポンポン!
材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ゴム:ポリエステル 寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
1セット(2個)
164 税込180
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドフリーチアポンポン名札付 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
手のひらが使えるポンポンに名札付が登場!柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容全3色/2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ポリエステル、名札:PVC 寸法(mm)ソフトゴム:45、名札:50×1 折りたたみ寸法(mm)300×40
1セット
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン ホログラム
手が使えてもっと自由に!キラキラ輝くハンドフリーポンポン!。ソフトゴム付きで腕や指に装着可能なハンドフリータイプのポンポンです。幅広で大きく広がるデザインと、キラキラとしたホログラムで、応援やダンスをより華やかにします。手のひらが自由に使えるので、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。
セット内容本体2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム 寸法(mm)たたんだ状態:約300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約300
1組
228 税込251
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン
応援準備が一気にラクラク!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!。コンパクトなミニサイズの「完成済みチアポンポン」です。形を軽く整えるだけで、すぐに鮮やかでボリューム感のあるポンポンに!手のひらが自由に使えるハンドフリー仕様のソフトゴム付きで、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。特許登録済商品です。
セット内容本体2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム 寸法(mm)ソフトゴム:約45、房:約150、完成サイズ:約150 サイズ
1組
173 税込190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)