48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジなどを収納するビューテイナーです。 蓋の部分を握るだけで口が開きます。
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。 寸法(mm)85×62×10 質量(g)37 加工アルマイト加工 パイプ外径(Φmm)10
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アドバンガラス革腰袋 ニックス(KNICKS) 動画あり
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック補強しており、革紐も補強しています。背台にはSUS補強。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、アドバンスガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。 仕様縁巻きバリスティック補強及び革紐補強・背台SUS補強 材質(縁)バリスティック補強 寸法(mm)330×180×130
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。6000番系【Al/Mg/Si系合金】シリコン【Si】マグネシウム【Mg】。5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。 仕様(アルミ番手)A6063 寸法(mm)97×65×10 質量(g)37 タイプ1アルミニウム削り出しタイプ 加工アルマイト加工 パイプ外径(Φmm)10
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドバンガラス革VA小物腰袋(アルミ背板補強) ニックス(KNICKS) 動画あり
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック補強しており、革紐も補強しています。背板はアルミ補強。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、アドバンスガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。 仕様バリスティック補強・アルミ背板補強 材質(縁)バリスティック補強 寸法(mm)160×110×95
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADV-201TB-R 鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(赤) ニックス(KNICKS) 動画あり
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック生地を使用しており、高い耐久性が実現。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段になっており、ガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。 仕様背台部ベルトループ付き・後付ベルト取付可能 材質(縁)バリスティック生地 寸法(mm)230×160×50 レッド
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

上段メイン袋挿入縁:革の垂れを防止用非通電補強材革巻縫製タイプ 背台補強ステンレス板内蔵
形状3段 寸法(mm)330×180×130 レッド
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるカスタムパーツ。
用途カスタムパーツ。 寸法(mm)80×50 質量(g)28 加工アルマイト加工
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縁巻きバリスティック補強及び革紐補強仕様 背台SUS補強
形状3段 寸法(mm)330×180×130
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質人工皮革 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。 手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.6 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0767 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。 シリーズオリジナル ワーク
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性を徹底的に見直し、リファインされた高機能サロペット 小銭入れポケット、右腰ポケット内には小銭入れポケットを内蔵 補強用ヒザ当て、直接地面に触れることの多い膝部分を二重布で補強
材質TCツイル 混率(%)ポリエステル65、綿35
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。
材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
1着
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。ペンホルダー付きポケットを左胸に装備。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。背中アクションプリーツ。背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。背中ベンチレーション。アクトフィット アームフリー機能。脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。脇部に通気性を向上するメッシュ生地使用。ウエストシャーリング。腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。ウエストベルクロアジャスター。補強用膝パッド+ニット。直接地面に触れやすい箇所をガード。中のものが落ちにくいふらしポケット。ペン挿し付きの胸ポケット。角を丸くし破れにくいヒップポケット
材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

動きやすく、シルエットも綺麗なベーシックデザイン 右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません 左肩にペン刺し装備 腕を上げても突っ張らないアームフリー機能 腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能 ヤマハロゴ入り
材質T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%)
1着ほか
8,998 税込9,898
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立し、ペンホルダー付きポケットを左胸と袖に装備し利便性を確保。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません。左肩にペン刺し装備。腕を上げても突っ張らないアームフリー機能。腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能
材質T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%)
1着
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ! プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです! 必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。
幅(mm)520 高さ(mm)300 奥行(mm)255 上部内寸(mm)W515×D250×H45 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目) 引出し耐荷重(kg)30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
エコ商品
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB) JIS規格DIN規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な半袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブレンボ】帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、立体裁断で動きやすいヒザエキスパンドニー機能(ヒザ当て付き)、肩ヨーク部分に反射パイピング使用、右胸にbremboロゴ刺繍、胸ファスナー付ポケット仕様。 種別半袖つなぎ グレー/レッド 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止 袖丈半袖
1着
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地下足袋にも対応した指付。 ソフトで伸縮性にすぐれたワーク専用靴下。
サイズフリー
1足
749 税込824
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。 ヒューズミニ
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

Brembo社ライセンス取得の帯電防止&多機能なハイスペックモデル。イタリアンテープを使用し細部までぬかりないデザイン。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 グレー/レッド 種別長袖つなぎ 機能静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 袖丈長袖 特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、右胸Brembo刺繍あり、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」
1着
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。 ヒューズ標準(平型)
1個ほか
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブレンボ】腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。 種別長袖つなぎ グレー/レッド 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能帯電防止 袖丈長袖
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【bremboメカニックスーツ春夏素材】BR-5500の春夏タイプの帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブレンボ】薄手バーバリー帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。 種別長袖ツナギ グレー/レッド 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止 袖丈長袖
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた機能性と反射パイピングで安全性を向上した、バイカラーデザインが映えるヨーロピアンテイストの長袖メカニックスーツ。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖つなぎ 機能消臭・防臭 混率(%)ポリエステル65、綿35、ニット部分ナイロン100 袖丈長袖 特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩・両腕に反射パイピング、内衿には消臭テープ付き 生地厚(mm)0.43 目付(g/m2)246
1着
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

多機能、帯電防止の高スペック春夏メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。 種別長袖ツナギ 混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100 機能帯電防止 袖丈長袖
1着
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(100個)
889 税込978
3日以内出荷

表・裏両面使えます。
材質スチール 付属品取付ブッシュ(4個) 高さ(mm)50 適合支柱Φ25.4mm
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止&多機能で動きやすさを徹底追及した、ハイスペックメカニックスーツ。本格ピットルーを思わせる3トーンデザインでカラーバリエーション・サイズ展開も豊富。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖つなぎ 機能静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル75、綿25 袖丈長袖 特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」&ヒザ当て付き、右胸ポケットファスナー、肩章はリフレキパイピング、ウエストはゴムスピンドルで調節可能 生地厚(mm)0.37 目付(g/m2)271
1着
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

不死鳥"フェニックス"をモチーフとした、大胆なアシンメトリーデザインのグラフィックモデル。
用途バイク用ヘルメット ブラックレッド
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨーロピアンテイストの新感覚半袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様優れた機能性、反射パイピング使用、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、上衣と袖の間ニット素材で腕を動かしやすい。 種別半袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35 袖丈半袖
1着
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質スチール 仕様縦1枚・横2枚 付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本 取付ピッチ(mm)50
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナガイレーベン男女兼用スクラブ
サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
1枚
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。男女兼用。左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット
仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)
1枚
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)