シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
足首まわりもガードするハードな現場向けセフティシューズ。
用途運送、建築、土木
足幅4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)PU
標準質量(g/片足)510(25.0cm)
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!。装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。砂や土が入りにくい構造を採用。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)23(約26.0cm)
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約605(26.0cm)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
膝上までカバーするロングタイプモトクロス専用設計のライディングソックス。
プロテクターやオフロードブーツに対応した膝上まである超ロングタイプ。
甲、くるぶし、スネ部分を最大肉厚とし、クッション性を確保。
土踏まず、足首、ふくらはぎ部分の肉厚は薄くし、通気性、運動性を向上。
足首には4本のスリット状の肉薄部分を設け、屈曲部のストレスを軽減。
アーチサポートで疲労を軽減し繊維に練り混んだキトサンが優れた防臭効果を発揮。
サイズワンサイズ
材質綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)25~28
街を駆けまくって、歩きまくれ
用途バイクブーツ
ローカットハイパフォーマンスブーツ
用途バイクブーツ
目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」をチョイスし、そこにレッドとブルーをコンビネーションしました。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!
機能ジッパー、くるぶしプロテクション(内外) 、左足シフトガード 、ベンチレーション 、リフレクター
カチ!クリ!でゴー!
用途バイク用ブーツ
スポーツ走行からタウンユースまでこなすロングセラーモデル
用途バイクブーツ
圧倒的な軽量性と通気性を合わせ持つスポーツ&タウンユースモデル
用途バイクブーツ
スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革 83%/ナイロン 8%/TPU 6%/ラバー3%、(アウトソール)EVA 60%/ラバー40%
操作性抜群のサーキットエントリーモデル
用途バイクブーツ
ローカットハイパフォーマンスブーツ【エアフローver.】
用途バイクブーツ
Vibramソールを採用した軽量防水透湿ダイヤルシューズ。圧倒的にスピーディな着脱を可能にするダイヤルワイヤーシステム「a-top」、アウターソールのトップブランド「Vibram(R)ソール」のうちモーターサイクルに最適なものを採用した、ラフアンドロードが送る防水透湿ライディングシューズ。デザインされた幅広シフトパッドや被視認性を高めるリフレクター、整形くるぶしガードなどを装備したハイカットブーツでありながら、片足でわずか500g以下の超軽量化を実現しました。防水・透湿・軽量で、通勤通学などのシティユースからロングツーリングまで幅広く活躍できるライディングシューズです。
用途防水透湿(耐水圧20000mm)。a-topダイヤルワイヤーシステム。Vibram(R)ソール。左足シフトガードリフレクター
日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
着脱性、フィット感に優れるボアシステムとドライマスターの防水透湿機能を融合した最強のライディングシューズ
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)
素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート
透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
関連キーワード