6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)クリア マジックトレー 角型
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂 耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 動画あり
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)420 外寸法・奥行(mm)585 有効対角寸法(mm)767
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

5901238256533 ツールボックス Profi L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.248 Red サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

5901238256687 ツールボックス Vario L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)6 レッド サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401 対角(mm)767
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

5901238256502 ツールボックス Profi M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.665 Red サイズM 容量(L)38 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

耐熱ABS製耐熱温度:90℃
材質ABS・ウレタン塗装 質量(kg)0.33 高さ(mm)18 短辺(mm)280 長辺(mm)390 底内寸法(mm)330×240
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)