97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。 表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165 材質ABS樹脂 質量(g)375 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
ひもタイプS式ワンタッチ 頭囲(cm)最大61 材質ABS樹脂 使用区分飛来落下物用・墜落時保護用 質量(g)395 内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール 規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業 質量(g)435 各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット No300
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DICプラスチックヘルメットSYA-XV
通気孔付のスタンダード品。
仕様雨垂れ防止溝付 材質ABS樹脂 質量(g)360 種類アメリカン 内装X2 頭囲(cm)55.5~61 衝撃吸収ライナーなし ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来・落下物用
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)つや消しヘルメット ヴェンディー EM
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。 ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。 紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂 質量(g)約438 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約36 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。
用途安全保護具 質量(g)357
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭囲(cm)55~62 仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)400 帽体ABS樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 頭囲(cm)約55.5~61 材質帽体:ABS樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 質量(g)390 内装X2(テープタイプ) 機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様M-FIT耳アゴ紐 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)415 タイプライナー:M4、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、ライナー付、M-FITアゴひも標準装備 内装RSA(テープタイプ) 頭囲(cm)約54~61 ひもタイプ衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DICプラスチックDICヘルメット AA16
軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
適合頭囲(cm)53~62 内装EG4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通気孔付のスタンダード品。
仕様雨垂れ防止溝付 質量(g)390 内装X2 衝撃吸収ライナーあり(SYAV)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ付きの飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメット。ライナー付き。
種類アメリカンタイプ 衝撃吸収ライナー 質量(g)357 使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 頭囲(cm)約53~62 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)400 帽体ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチホルダー 顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。 イヤーカバー脱着可能 ふかめ
用途125cc以下 サイズDEEPFREEサイズ(58~60cm未満) 規格SG規格適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナック企画ヘルメット SG
電車好きに人気の鉄道シリーズのジュニア用モデル。ソフトシェル採用の軽量設計。アジャスターバンド採用。安全製品協会認定 SGマーク付き。
サイズ子供用 サイズ(cm)約50~56 適合年齢(歳)目安:3~8歳くらい
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流水救助活動に最適。Ralvek(R)という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用。 内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。 耳をしっかりカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計。 右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。
材質ABS樹脂/EVAフォーム サイズフリー 質量(g)約500 頭囲(cm)54~59 通気孔 使用区分流水救助活動
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL 動画あり
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g)490 規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ 頭囲(cm)53~63 通気孔あり 使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカースタンダード品。
種類アメリカン ひもタイプワンタッチ式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 動画あり
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g)490 規格保護帽の規格 (飛来・落下物用) 頭囲(cm)53~63 使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN
リード工業 (LEAD)。Klein クライン。外観のレトロさはそのままに「復刻」には拘らず、利便性を追求したKlein。女性に嬉しいメッシュの着脱内装、ネイルを傷つけにくいワンタッチバックルなど細部の仕様変更を行い、アップデート。レトロな配色とスティッチ、スモークシールドで隠れるヘッドマークが特徴。ジェンダー問わず使えるデザインなので頭の小さな男性にも!。規格:PSC、SG (全排気量対応)。重量:約1,380g。あご紐:ワンタッチバックル。内装:洗浄可能、着脱式内装。マークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社リード工業。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1380 規格PSC、SG(全排気量対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×310×255
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュで蒸れない!! ハンモックのトップ部分にメッシュを採用。 通気性とフィット感が向上しました。 凹凸の少ないSAのデザインを受け継いだ新型。 SX内装(メッシュタイプ)を使用し、通気性と抜群のフィット感を実現。 シールド付き。 すべての内装に標準装備「新ユニバーサルバンド」。 ヘルメットを被ったまま頭寸・深さ調整がワンタッチで可能です。頭サイズ:52cm~62cmに対応
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用。飛来・落下物用、墜落時保護用 種類アメリカン シールドあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂 仕様適用内装/SX内装、適用ライナー/XSライナーひも/S耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準) 質量(g)450 材質(シールド)PC樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)折り畳みヘルメット
【商品特徴】。この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】。商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】。自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通してムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 頭囲(cm)約55.5~61 材質帽体:ABS樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)390 内装X2(テープタイプ) 機能エアロメッシュ、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シールド標準装備のオープンフェイスヘルメット! SG安全規格品 全排気量のオートバイで使用可能! ホルダーはワンタッチ式になります。 フリーサイズ(57~60cm)
用途全排気量対応 サイズフリーサイズ 規格PSC、SG(全排気量対応) シールドUVカット付 帽体ABS
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適性・機能性・安全性の最適化が図れるよう設計された最高級ヘルメット。 あごのバックルは15~25kgの荷重でリリースする安全設計。 イヤープロテクション・バイザー・ヘッドランプ用のアタッチメントポイントを装備。 小さいサイズ用にアダプターキットが付属されています。
用途飛来・落下物保護用 材質ABS 質量(g)470 頭囲(cm)54~62 ひもタイプ 使用区分飛来・落下物保護用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールド標準装備のセミジェットヘルメット! SG安全規格品 125ccまでの排気量のオートバイで使用可能! ホルダーはワンタッチ式になります。 フリーサイズ(57~60cm) シールドはキズがつきにくいポリカーボネイト素材のため、耐久性にすぐれています。 クリアな視界で安全に運転ができます。 またUVカット仕様のため、強力な紫外線から肌、目を守ります。
用途排気量125cc以下対応(A種) サイズフリーサイズ 規格PSC、SG(125cc以下) シールドUVカット付 帽体ABS
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約350gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット 材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS レッド 質量(g)約350 奥行(mm)約285 幅(cm)約19.7 長さ(cm)約7.5(ツバ) 高さ(cm)約14.5 頭囲(cm)約54~62 適合年齢(歳)12以上
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷

サイズフリーサイズ(57~60cm未満) 規格SG安全規格品 標準装備品UV加工ライトスモークシールド付き 適合車種1種/排気量125cc以下対応 入数1個
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売以来好評なプロフレームヘルメットをベースデザインとして 新たに開発設計された新しいオープンフェイス型ヘルメット。 年々レベルアップするバイク性能とライディングスピードに合わせ るように正常進化。 後頭部までしっかりと覆うことで万一の転倒時も広範囲で頭部を 守る新形状のトレイルヘルメットが誕生。 VARIZORB EPS バリゾーブ:複数の密度の異なるEPSライナーが、あらゆる角度からの衝撃を吸収し、広範囲にわたり優れた保護性能を発揮。 モイスチャーマネジメント、抗菌性能に優れ、ヘルメット内部を快適に保つ インナーライナーを採用。 固定型のバイザーは、最大限のエアフロー効果を供給する角度に設計。 大きく空いた吸気口と排気口が快適なエアフロー効果と軽量化を実現。 マグネット式バックルでグローブをしたままでも簡単に着脱が可能。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン) 質量(g)430 種類アメリカン 耐衝撃性 頭囲(cm)55~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
1個
2,798 税込3,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UVカット加工のシールドを装備したジェットヘルメット! SG安全規格品 全排気量のオートバイで使用可能! ホルダーはワンタッチ式になります。 フリーサイズ(57~60cm) ※90%以上のUVカット加工が施されております。
用途全排気量対応 サイズフリーサイズ 規格PSC、SG(全排気量対応) シールドUVカット付 帽体ABS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【商品特徴】。本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。【商品仕様】。商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。
用途【用途】。本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
1個
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【商品特徴】。本商品は、テールライト付きのヘルメットです。3つの点灯モードが備わっており、最長約12時間の連続使用が可能です。一体成型による軽さと衝撃分散性、通気性に優れたデザイン、そしてフィット感の調節が可能な設定が特徴です。洗濯可能なインナーパッドも付属しております。【商品仕様】。推奨適応頭囲は55~60cmです。本体サイズは全長約28cm、高さ約15cmを予定。安全規格はCEマークを取得しており、充電用ケーブルが付属します。
用途【用途】。本商品は自転車の安全装備として適しています。特にロングライドや夜間走行で威力を発揮します。軽量なので長時間の使用でも負担を感じにくく、また細部までこだわったデザインにより長時間の使用でも快適さを保てます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)