30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 250V プラグC14 ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 保持力(N)200(参考値)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リュック型3WAYのポップキャリーバッグです。内側に、飛び出し防止のベルトがついています。ロックスライダーを使用したファスナー開閉タイプで、ワンコにもニャンコにも使っていただけます。底の部分がハードな使用になっていますので、ワンちゃんもネコちゃんも安心してお出かけ。リュック、ショルダー、手提げの3通りの使い方ができます。前ポケット、サイドポケットも付いていて小物も入れられます。
材質ポリエステル 寸法(cm)タテ41×ヨコ31×マチ23
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法・奥行(mm)218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。 仕様ショルダーベルト別売 材質合成繊維 耐荷重(kg)5まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい事務・軽作業用カッター。本体に耐薬品性に優れた樹脂を使用しています。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 色(本体) トラスコ品番406-2213 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×17×12 適合替刃A型替刃
1個
249 税込274
当日出荷

しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強 高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100 加工撥水加工 寸法(縦×横)(mm)約260×480
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11 適合替刃A型替刃
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。色鮮やかなビビッドカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に 規格L型 4色アソート(赤・白・黄・青) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)62 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20 適合替刃L型替刃
1個
369 税込406
当日出荷

PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
長さ(mm)414 幅(mm)564 高さ(mm)363 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 耐荷重(kg)23
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。 リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。 ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。 レッド×ブラック 材質(刃)特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。 70リットルごみ袋(800x900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途工具等の収納、ビニール袋を入れてごみ箱として。 仕様底板補強 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 サイズL 直径(Φmm)420 高さ(mm)(伸ばした時)約450、(畳んだ時)約130 加工撥水加工
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3343 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)AC100~200 消費電力(W)1.6 レンズ色クリア 定格電圧(V)AC100-200 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強・撥水加工 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 サイズS 直径(Φmm)270 最大伸長(mm)約270 縮長(mm)約100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3358 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)DC12~24 消費電力(W)2.3 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12-24 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

カッター選びの迷宮にはまったら、とりあえずコレ。 刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途ダンボールや厚紙、薄いベニア板などに 規格L型 色(本体)レッド 関連資料(0.95MB)
1本
379 税込417
当日出荷

シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
機能軽量 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
16,900 税込18,590
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

58Lの樹脂製モノキーケース。ヘルメット2つが入るモノキーケース。蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。
V58NNB/レッドレンズ 容量(L)58 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×598×321
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ドイツ高品質ゲーミングチェアが日本上陸 ドイツ車を彷彿とさせるワンランク上の座り心地 EPIC/エピック 漆黒のレーシング・スタイル まるで本革のような肌触り 張りのある美しいルックス 常に快適でベタつかない座面 軽やかさとバランスを与えるベロアストライプ どっしりと安定感のある座り心地 圧倒的な重量感でヘビー級まで支える 正しい姿勢を支える付属クッション 日本人の体形に合わせた座面高 ワイドな座面でゆったり座れる 両腕の負担を軽減するアームレスト シーンに合わせて角度調節できるリクライニング ロッキング機能でリラックス 認証済みガスシリンダー 静音キャスター 第三者試験機関にて安全性に関する検査基準を通過 6色から選べる多彩なバリエーション
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書 材質張り地:PUレザー、フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、背もたれ、付属クッション:ベロア、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン 寸法(mm)約1265-1330×670×565 質量(kg)約27 耐荷重(kg)120 キャスターあり 肘掛あり 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) ランバーサポートあり
1脚
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高反発の極厚クッションが全身を包み込むファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデルのゲーミングチェア。往年のレーシングシートを思わせるフォルムで体全体を支えるハイバックチェア。背もたれの横幅が56cmと広めに作られており、大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地がお好きな方に最適です。張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適、ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。最大14°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのようにリラックスできる。ロッキングストッパーによりロッキングのON/OFF調節、またアジャスターを回して硬さも調節可能。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書 材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン 幅(mm)670 寸法(mm)約1280-1400×670×556 質量(kg)約24.5 高さ(mm)1225~1320 奥行(mm)556 耐荷重(kg)135(耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません) キャスターあり 肘掛あり 組立方法ノックダウン組立式(お客様組立) 座高(mm)425-520 材質(座面)ファブリック 素材ファブリック(布地) 材質(背)ファブリック ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1脚
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 質量(kg)32 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 収納時寸法(cm)28×34×131 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。
用途事務用。応接用。会議用。ミーティング用。テレワーク用 材質背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品 幅(mm)720 高さ(mm)950~1030 奥行(mm)600 張地背:メッシュ張り、座:布張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430~510 座幅(mm)530 座奥行(mm)430 材質(背)メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、固定肘付 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(背面)ブラック
1脚
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バウヒュッテゲーミング座椅子
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-570『ポケットコイル内蔵 高性能ゲーミング座椅子』ポケットコイル内蔵シートを採用した、ゲーミング座椅子のハイスペックモデルです。4Dアームレストなど新機能を搭載しています。高性能×ポケットコイルで贅沢な座り心地ゲーミング座椅子としては珍しい、ポケットコイル内蔵シートを採用!細かいポジション調節が可能な4Dアームレストを搭載し、座り心地だけでなく高い機能性にもこだわりました。本格志向のロースタイル派ゲーマーに最適なハイスペック座椅子です。ポケットコイルシートソファのような座り心地を追求した、こだわりの4層構造です。ポケットコイル20個分のスプリングと、その上下に配置したウレタンクッションで底づき感なし。メーカー従来モデルの約2倍分厚い約12cmのふかふかシートがお尻を優しく支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用し、腕が痛くなりにくい仕様です。ゲーム姿勢をサポートする立体クッション負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットする、ヘッドレストとランバーサポートが付属。人体の構造に合わせた立体クッションが、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。ヘッドレストのポジション調節ヘッドレストの取り付け位置は微調整が可能です。フィットする高さに設置でき、重たい頭を支える首をサポートします。ワイドなバケットシート背部フレームをメーカー従来品よりややワイドに改良しています。肩幅が広い大柄な体型のゲーマーでも、窮屈にならずゆったりもたれられます。背面ポケット背もたれの後ろには、リモコンや雑誌など小物の収納に便利なポケットがついています。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。フルリクライニング簡単なレバー操作で、背もたれの角度を最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適です。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。座面幅座面の幅をメーカー従来品(RS-950)より広くし、ゆったりとした座り心地にこだわりました。ゲーミング座椅子シリーズ◯GX-350「まるでソファ」な、ポケットコイル内蔵ゲーミング座椅子です。ふかふかの座り心地はもちろん、部屋の雰囲気に馴染みやすいインテリア性の高いデザインにもこだわりました。GX-530バウヒュッテ独自開発のヘッドレストホールを搭載した、次世代型ゲーミング座椅子です。型崩れしにくく弾力性に優れたモールドウレタンクッションが、ゲーマーのお尻を支えます。GX-550ロングセラーのゲーミング座椅子「LOC-950」のリニューアルモデルです。モールドウレタン製座面シートの厚みを+50cmアップし、クッション性を向上しています。オプション製品◯昇降式ローデスク BHD-700L/1000L/1200L高さが調整できる昇降式ローデスクなら、ゲーミング座椅子との相性も抜群。足元ゆったり、快適にゲームを楽しめます。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン 質量(kg)17.5 耐荷重(kg)約100 キャスターあり 張地ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×610(610-1360)×250(250-1000) 座高(mm)約210 材質(クッション)ウレタンフォーム
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。大型タイプのヘッドレストは、後頭部を優しくしっかりと支えます。
用途事務用。応接用。会議用。ミーティング用。テレワーク用 材質ヘッドレスト:布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品 幅(mm)720 高さ(mm)1150~1230 奥行(mm)600 張地背:メッシュ張り、座:布張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430~510 座幅(mm)530 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(背面)ブラック ヘッドレスト布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、固定肘付
1脚
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。肘パッドの上下・角度・前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内20度・外20度、前後48mm可動します。
用途事務用。応接用。会議用。ミーティング用。テレワーク用 材質背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品 幅(mm)680 高さ(mm)950~1030 奥行(mm)600 張地背:メッシュ張り、座:布張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430~510 座幅(mm)530 座奥行(mm)430 材質(背)メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、可動肘付 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(背面)ブラック
1脚
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。肘パッドの上下・角度・前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内20度・外20度、前後48mm可動します。大型タイプのヘッドレストは、後頭部を優しくしっかりと支えます。
用途事務用。応接用。会議用。ミーティング用。テレワーク用 材質ヘッドレスト:布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品 幅(mm)680 高さ(mm)1150~1230 奥行(mm)600 張地背:メッシュ張り、座:布張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430~510 座幅(mm)530 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(背面)ブラック ヘッドレスト布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、可動肘付
1脚
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。 質量(g)290 タイプコイル 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:1000
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バウヒュッテゲーミング座椅子
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-550人気のLOC-950RRをべ―スにした改良モデルです。クッション性がUPし、より快適な座り心地になりました。コンセプト高いクッション性でお尻の底づき感なし!バウヒュッテの人気ゲーミング座椅子「LOC-950RR」のクッション性がUPした、新たなスタンダードモデルが登場しました。50mm分厚くなったウレタンシートが、長時間のゲームプレイをサポートし、快適な座り心地を実現します。ロースタイル派ゲーマーに最適な一脚です。新モデル(GX-550)仕様変更箇所・座面厚み:110mm(+50mm)クッションの厚みがアップし、お尻の底づき感なし。高密度モールドウレタン(座面クッション)耐久性と弾力性が高く、型くずれしにくい高密度モールドウレタンシートを採用しました。旧モデルから厚みを+50mmアップし、お尻の底づき感がない快適な座り心地にこだわりました。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッションです。首/腰/お尻にしっかりフィットし、正しい姿勢をサポートします。身体全体を包み込むような形状が、ゲームプレイへの集中力を高めます。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストです。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。最適なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、アームパッドの位置を「前寄り」または「後寄り」にすることができます。ゲームジャンルや操作デバイス、姿勢などに合わせてお好みで調整してください。リクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様です。ゲームプレイはもちろん、リラックスタイムにも最適です。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調整できます。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズです。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームパッドアームパッドには、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%の張り材を採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地を実現しました。カバーランバーサポートとヘッドレストは、カバーの着脱が可能です。デスクごとチェアマット床を傷から守るため、チェアマットとの併用がおすすめです。ゲーミング座布団ゲーミングチェアにぴったり乗せられる専用座布団です。よりクッション性をアップしたい時におすすめです。昇降式ローデスクローデスクも、高さが調整できるものを選びましょう。足元が窮屈にならず、快適なゲーム環境が構築できます。
材質背もたれ部・座部:金属(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、金属(スチール)、キャスター:ナイロン、金属(スチール) 質量(kg)約15 耐荷重(kg)約100 張地背もたれ部・座部:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約680×500(500-1350)×990(260-990) 座高(mm)約165 材質(クッション)ウレタンフォーム
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。 質量(g)275 タイプストレート 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:600
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)