商品豆知識
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
色レッド
高さ(mm)975
奥行(mm)410
間口(mm)670
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)
引出しなし
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。
材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
色ホルダー:赤
高さ(mm)810
奥行(mm)650
間口(mm)1002
キャスター径(Φmm)100
色(本体)ブラック
均等積載量(kg/段)25
最大積載量(kg/台)200
全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。
用途工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。
付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)
材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製
高さ(mm)807、こぼれ止め:12
奥行(mm)420
間口(mm)720
引出し数6
天板耐荷重(kg)20/台
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)15
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)140
棚板調整ピッチ(mm)30
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
用途ツーリングの収納、保管に。
材質スチール/パウダーコーティング(粉黛塗装)
色赤/黒
高さ(mm)1065
奥行(mm)475
間口(mm)740
段数3
耐荷重(kg)725
キャスター径(Φmm)125
ホルダー数48
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
材質本体:スチール、ホルダ:ABS
色本体:ブラック、ホルダ:レッド
高さ(mm)1070
材質(車輪)TPR
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数3
キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)200
引出しなし
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。
セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個
材質(キャスター)スチール
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0500
質量(kg)7.9
色ブラック&レッド
高さ(mm)920
奥行(mm)490
間口(mm)660
段数3
耐荷重(kg)100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3
キャスター自在ロック式×2、自在式×2)
支柱(mm)350
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(支柱)アルミ
関連資料(1.11MB)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×490×70
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しは奥まで100%引き出すことが可能でハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0501
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。引出しが同時に2枚以上開かない構造です。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0501
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品天板・棚用マット×3、引出し用マット×1
質量(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
付属品バスケット、フック
色レッド
高さ(mm)1290
奥行(mm)410
間口(mm)570
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)
引出しなし
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質スチール
質量(kg)17
色赤
高さ(mm)790
奥行(mm)370
間口(mm)795
段数3
耐荷重(kg)135(1段45)
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパーあり
引出しなし
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
表・裏両面使えます。
材質スチール
付属品取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)50
適合支柱Φ25.4mm
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
引出し数1
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
90~180度まで角度調節が出来て様々な用途に使える マルチワゴン。。
ストレートから傾斜、フラットに角度を変えられ使い方自由自在♪。
カゴ3段で豊富な収納力がありながら暮らしをスッキリさせてくれるスリム設計。
お色はメーカーこだわりのオリジナルカラー!。
光沢のあるツヤありアイボリー・レッド、マットな質感ツヤなしグレーの3カラーございます。。
カゴは通気性が抜群なホコリが溜まりにくいメッシュ形状、。
簡単に取り外しが出来るのでお掃除やお手入れしやすいのも嬉しいポイント。。
キャスター付なので、ワゴンに乗せたままの移動もスムーズ!。
お家に1台あれば限られたスペースを有効活用し、楽しく便利に収納できるマルチワゴンです。。
【食材のストックや衣類収納にも】。
収納力のあるカゴ3段、傾斜をつけると下段の物も入れやすく取り出しやすい!。。
【日用品やDIYの工具収納にも】。
細々した小物もまとめて収納、使う時にだけフラットにすると収納物が全部見渡せるので便利!。。
【観葉植物のディスプレイにも】。
ストレートで空間の有効活用、広げればそのまま全体の日光浴も可能に!。。
★角度調整の方法★。
角度固定ネジをゆるめ取っ手を上げ下げし角度を調節します。
ご使用時は角度固定ネジ締めて角度を固定してご使用ください。。
90~180度角度調整可能。
メッシュカゴ取り外し可能。
キャスター付(前面はストッパー有)。
メーカーオリジナルカラー。
用途ワゴン.デスク下収納.キッチン収納.キッチンワゴン.サイドワゴン.トロリーワゴン.サイドテーブル.ファイルワゴン.作業用ワゴン.キャスター付なので移動に便利
仕様組立商品.キャスター付
材質スチール
高さ(mm)945
奥行(mm)300
間口(mm)440
耐荷重(kg)カゴ1個につき約10
キャスターあり
塗装粉体塗装
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.カフェ.ブルックリン.韓国インテリア
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
材質スチール
仕様縦1枚・横2枚
付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本
取付ピッチ(mm)50
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
関連キーワード
1
2
3
4
次へ