28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)21.5 天板耐荷重(kg)35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目) 商品タイプ4段引き出しタイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)2段ロールカート
スムーズな動きを可能にするキャスターを採用しています。 最大荷重は210kgになります。 2個のキャスターはブレーキ付です。
トラスコ品番470-8857 材質トレー部分:鉄、ハンドル部分:アルミニウム 質量(kg)19 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)210
1台
23,980 税込26,378
欠品中

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)32 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)95 トレー組合せ浅型:1段、深型:2段 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 棚板トレータイプ 均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)786 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪) 付属品メッシュラック 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)7.7 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780) トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段 松吉医科器械コード23-3401-00
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)786 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。耐油性に優れたウレタンキャスター採用。両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。
仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付 付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm) 材質スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン 段数5 耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台 キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2 ストッパー付き キャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75 外寸法・高さ(mm)900 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)418 外寸法・間口(mm)618 有効内寸法・間口(mm)473 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)44
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)74 引出し内寸法(mm)600×405×45×2個、600×405×105×2個、600×405×230×1個 アズワン品番64-2290-60 引出し耐荷重(kg)上2段:15、中2段:20、最下段:30
1個
143,000 税込157,300
当日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノタロウのツールキャビネットワゴンに使えるサイドトレイです。
用途小物入れに。 適合本体ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ(注文コード:61084537、61084546)、ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(注文コード:19821516、19821525)、ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪(注文コード:70541406、70541415) 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール 質量(kg)63.5 段数7段 キャスター自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg)560 キャスター径(Φmm)127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg)40 引出し浅型5段、深型2段
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)65 段数7段 キャスター(mm)125×32 キャスター径(Φmm)125 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段 引出し浅型5段、深型2段
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)45 キャスター(mm)100×32 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×2段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番439-0580 セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚 材質本体・取手:スチール レッド 高さ(mm)975 奥行(mm)460 間口(mm)680 段数5 キャスター自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg)140 ストッパーロック付 引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30 引出しあり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)52 キャスター(mm)100×32 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ワイドローラーキャビネット
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番852-1407 質量(kg)88 タイプ引出し7段式 外形寸法(mm)W861×D498×H1000 段数7 引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153 耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45) アズワン品番64-4818-62 引出しあり
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ローラーキャビネット(5段5引出) KTC 動画あり
「EKW-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたローラーキャビネットです。
付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2 質量(kg)74 耐荷重(kg)トップエリア:140、引出し1~2段目:15、引出し3~4段目:20、引出し5段目:30 天板耐荷重(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm) 引出し寸法(mm)引出し1~2段目:w600×d405×h45、3~4段目:w600×d405×h105、5段目:w600×d405×h230 高さ(mm)910 奥行(mm)470 間口(mm)740 ハンドル85/Φ29 関連資料2022 SK SALEパンフレット(2.9MB)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4輪自在キャスター 引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能 「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」 そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!
質量(kg)31 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ABS樹脂製多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース。 キャスターは5インチで、2個自在(ブレーキ付)・2個固定。 スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります。
質量(kg)67 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(上5段)、580×406×150(下2段) 引出し耐荷重(kg)各70
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C3 材質スチール 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップチェスト付ローラーキャビネットです。 オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C4 材質スチール 天板耐荷重(kg)120/台 ストッパーあり
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)