4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400 材質ポリエステル
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)