43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業 適合EN388 2003規格:4 材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.4 規格EN388 2016規格:B 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
1双(1双)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインセス防塵手袋
生地・縫製糸ともに無蛍光・無漂白の素材を採用した防塵手袋です。耐久性に優れたポリウレタンラミーネート生地のため作業時の摩耗・欠落が抑えられています。独自の立体縫製(オメガカット(TM))によりフィット性に優れています。
材質掌部/ポリエステル・PU(ポリウレタン)ラミネート、甲部/ポリエステル
1袋(10双)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS規格 S級相当 材質(ソール)EVA+ゴム 材質(甲被)ナイロン+PU 標準質量(g/片足)330(26cm) 機能軽量、クッション性 材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。 材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革 厚さ(mm)0.9~1.1 ホワイト、ブラック、レッド タイプ5本指 耐切創性F
1双
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
材質(手袋)ナイロン
1袋(3双)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト 全長(mm)300 入数(枚)40 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分 材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.25
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トゲから手を保護。脱着しやすい手袋
用途バラ園など 材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス アカ 入数(双)1 機能耐切創 コーティングニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番753-9304 質量(g)45 色(手首部)グレー
1個
399 税込439
当日出荷

DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L DEXCUT 動画あり
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)2 材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で履きやすい。エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。
足幅4E 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革(エナメル) 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 厚さ(mm)1.7 機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 高視認
エコ商品
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。 暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。 マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。 肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。 吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。 ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。 手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。 手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス 厚さ(mm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。 背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応 入数(双)1 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
1双
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)2 材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングナックルコート 材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠 材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.25 全長(mm)約300 (2層構造)表/レッド、裏/ホワイト サイズLL アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷

手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。 材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー 厚さ(mm)1.09 全長(cm)20.4~27.4 材質(すべり止め)発泡ニトリル 表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部) ゲージ数15
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯
エコ商品
高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。 通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。
用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。 全長(mm)535 材質プラスチック 寸法(mm)(点灯部)340×30 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ボーダー赤 ベルト長さ(mm)1450 サイズL 質量(g)245 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ドット赤 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ドット赤 ベルト長さ(mm)1100 サイズS 質量(g)210 ウエスト(cm)(参考)約80まで バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ 材質(本体)POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに 全長(mm)140 材質POM/アルミ 質量(g)20
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。 厚さ(mm)測定不可 耐熱温度(℃)推奨温度無し RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN388 安全規格適合商品。 消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。 耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!
用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等 機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工
1双
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)。クッション性の良い肉厚仕様。背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減。手の甲のダブルステッチがホールド感をUP。手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材。手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します
用途機械作業。DIY作業。アウトドア。スポーツ。作業全般 材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル
1双
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)。クッション性の良い肉厚仕様。背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減。手の甲のブランドロゴプリントが伸びすぎを制御してホールド感をUP。手の平はストレッチマイクロ素材にシリコンすべり止めがついてグリップ力UP。手首は幅広クロロプレン素材がしっかり保護します
用途機械作業。DIY作業。アウトドア。スポーツ。作業全般 材質【樹脂部分】人工皮革【繊維部分】ポリエステル、手首:クロロプレン
1双
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9011
表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など 仕様(ISEA CUT)5
1双
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全・品質第一の日本製。ブロック状のすべり止めでグリップ力MAX!。小指の指又を下げて編む「三本胴編み」製法で手にしっかりフィットし疲れにくい。指先補強仕様
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業 材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ナイロン
1双
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

赤ナイロン軍手 580g No.210 120双入りは、水産用等特殊用途におすすめの軍手です。軽く通気性が良く、蒸れにくい為快適に使用できます。赤色なので目立ちやすく安全向上に繋がります。
用途水産用等特殊用途に。 仕様ナイロン2本編み サイズフリーサイズ 入数(双)120
1セット(120双)
11,980 税込13,178
4日以内出荷