便利で多機能のBOXタイプの歩行車。カゴ受け付、選べる操作方法、3WAYキャスター。荷物の出し入れが便利!カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。握れる場所が2カ所あり、ブレーキとストッパの一体型システムなので操作がしやすいです。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄ドットエンジ)ポリエステル・ビニールレザー、(格子NB)ポリエステル
質量(kg)7
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅55×奥行69×高さ85~94(4段階/3)、折りたたみ時:奥行48×高さ77、座面:幅32×奥行22、座面高:43
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)11
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
関連キーワード