台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
質量(kg)17.54
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
材質/仕上スチール
色レッド
奥行(mm)1200
表面処理強制乾燥塗装
適合パレットサイズ1100×1400
耐荷重(t)1
外寸法・幅(mm)1650
均等積載量(kg/段)1000
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1550
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)400
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK
材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
色チェリーレッド
容量(mL)530
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3401-00
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3400-00
書類の整理に便利。転倒防止のため、一度に1段ずつしか開けられないセーフティーロック機能付き。
付属品鍵2本
材質スチール
最大積載量(kg)最大積載量(kg)
収納サイズA4
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×260mm
鍵オールロック、セーフティロック、ラッチ
引出し耐荷重(kg)20
特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き
表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。耐油性に優れたウレタンキャスター採用。両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。
仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付
付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm)
材質スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン
段数5
耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台
キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2
ストッパー付き
キャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75
外寸法・高さ(mm)900
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)418
外寸法・間口(mm)618
有効内寸法・間口(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)44
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
電子レンジ使用可能!
容量(mL)650
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)178
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×55
耐用温度(℃)-20~80、-20~140
材質スチール
質量(kg)17
色赤
高さ(mm)790
奥行(mm)370
間口(mm)795
段数3
耐荷重(kg)135(1段45)
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパーあり
引出しなし
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
食べ終わったらたたんでコンパクト。
湿気を逃すメッシュタイプなので、サンドイッチのフレッシュなおいしさをしっかりキープ。
仕切付。おにぎらずやおにぎりにも。
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×75(使用時)、175×105×15(収納時)
電子レンジ使用可能!
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
段数1段
耐熱温度(℃)60~140
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪ワクワクするデザインです。お子様が食べやすいサイズです。抗菌機能付き。(抗菌剤練り込みは本体、仕切り、中子、バックル、留め具のみ。)フタが開けやすいエア調整弁付き。電子レンジ・食洗器OK(フタを除く。)色はイエローとレッドがあります。
用途お子様のお弁当に
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、留め具・ジョイント:ABS樹脂、パッキン・エア調整弁:シリコーンゴム
段数1段
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
質量(kg)7.9
色ブラック&レッド
高さ(mm)920
奥行(mm)490
間口(mm)660
段数3
耐荷重(kg)100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3
キャスター自在ロック式×2、自在式×2)
支柱(mm)350
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(支柱)アルミ
関連資料(1.11MB)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×490×70
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C4
材質スチール
天板耐荷重(kg)120/台
ストッパーあり
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C3
材質スチール
天板耐荷重(kg)120/台
ストッパーあり
関連キーワード