ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様●材質:ポリオレフィン●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。●耐熱温度:-45~125℃●耐電圧:600V
材質ポリオレフィン
耐熱温度(℃)-45~125
収縮開始温度(℃)70(120で完全に収縮します。)
耐電圧(V)600
定格30V-50A
色赤
材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム
全長(mm)122
開口寸法(mm)最大30
取付穴径(Φmm)16.5
アズワン品番64-2283-42
ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)
絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
関連キーワード