オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)560
質量(kg)53
高さ(mm)1330
奥行(mm)560
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)445
質量(kg)28
高さ(mm)750
奥行(mm)465
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)600
質量(kg)17.5
高さ(mm)1200
奥行(mm)450
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ横出し
付属品スノコ2個
質量(kg)5.1
タイプポスト前入横出/口金・防滴
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160
質量(kg)4.2
材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上
鍵可変式コンビネーションロック
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
関連キーワード