400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)8 外径(mm)(銅線)0.7 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 長さ(m)100
1巻ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)49.7 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
789 税込868
5日以内出荷

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様3M端子 コンセント個数2 JIS規格T1021適合
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

総裏メッシュ仕様 背中にベンチレーション有り ポケットファスナーなし RBロゴは転写マーク
混率(%)表地・裏地:ポリエステル100
1枚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カサカサ音を低減し、通気性を高めた、イベントやキャンペーンで大活躍の2タイプ。
仕様フロントファスナー、背ベンチレーション、左内ポケット、内側総メッシュ、左脇裾裏ドローコード 種別ウインドブレーカー 混率(%)ポリエステル100 生地表:デュースポ、裏メッシュ 作業服シリーズ32126
1着
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別ウィンドブレーカージャケット 赤×黒 混率(%)ポリエステル100
1枚
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
759 税込835
5日以内出荷

シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカーパンツ 機能撥水、再帰反射、裾ファスナー 素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
1着
5,590 税込6,149
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカージャケット 機能撥水、再帰反射、内ポケット、ベンチレーション(ジャケット背中) 素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
1着
7,290 税込8,019
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自由にスタイリッシュな着心地と機能性を融合させたウインドブレーカー。
種別ウインドブレーカージャケット 機能撥水、蓄熱、保温、スリムシルエット 素材表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ
1着
7,990 税込8,789
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アシンメトリーデザインと、機能性を融合させたNEWウインドブレーカー
種別ウインドブレーカージャケット 機能撥水、畜熱、保温、スリムシルエット、内ポケット、ネームワッペン、ベンチレーション(ジャケット背中)、再帰反射(背襟、右肩、両袖) 素材表地:ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地:ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ、背裏:フレサーモ仕様
1着
8,790 税込9,669
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アシンメトリーデザインと、機能性を融合させたNEWウインドブレーカー
種別ウインドブレーカーパンツ 機能撥水、畜熱、保温、スリムシルエット、裾ファスナー、再帰反射(左ふともも) 素材表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ
1着
6,590 税込7,249
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。タウンユースにも適したミドルカットジャケットです。冬のライディングに備え、防風設計されたアウターとインナーで隙間からの冷気をシャットアウト。防風アウターの表地は防水コートで急な雨でも安心。裏地には防風性が高く肌触りの良いツイル生地を使い着心地も重視。フロントファスナーはムシ隠しと内側の前立てで風の侵入を防ぎます。ポケットも防風設計。簡単に脱着できるので、幅広い着こなしが楽しめます。フードは脱着が可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。背面には反射プリントを設置し夜間の視認性をアップ。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。隙間からの冷気をシャットアウト。冬のライディング用に防風設計されたジャケット。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。防水仕様のアウターで急な雨でも安心。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能 対応シーズン春秋冬 プロテクター胸、肩、ひじ、背中
1着
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自由にスタイリッシュな着心地と機能性を融合させたウインドブレーカー。
種別ウインドブレーカーパンツ 機能撥水、蓄熱、保温、スリムシルエット 素材表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ
1着
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 質量(g)495 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×139 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
9,650 税込10,615
当日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプアース付・接地リード線付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップ- 適合プレート-
1個
649 税込714
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄 質量(g)530 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×179 アズワン品番64-2295-90 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276) 伝送速度(Gbps)最大6 寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル) レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 レッド 材質合成皮革、ポリエステル 入数(双)1
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つレッドのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
499 税込549
欠品中