2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANKEIプランニング除菌マットセット
専用のマット、ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れOK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。ラバーベースの特殊合成ゴム(NBR)を素材が、床面を強力にグリップするので安全にご使用いただけます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。
セット内容【除菌マットセット】専用マット1枚、専用ラバーベース1枚、除菌剤4本、雨用玄関マット1枚 材質専用マット:PVC、ラバーベース:NBR(特殊合成ゴム)、雨用玄関マット:表)ポリプロピレン70%・ポリエステル30%(裏)特殊合成ゴム(NBR)PVC 寸法(mm)専用マット:585×830、ラバーベース:635×880、雨用玄関マット:620×880 雨用玄関マット:全6色から選択可能(ネイビーブルー・ブラウン・グリーン・ライトグレー・ダークグレー・レッド)
1セット
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ゴムチップマットの表面を天然ゴムで加工した他にはないゴムマットです。汚れにくく、対傷性と耐久性に優れており、耐摩耗性は一般的なゴムチップマットに比べ2倍アップ。高いクッション性は衝撃を吸収し、除菌処理が施されているので気になるマット臭気も大幅に低減されています。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)20 材質(表面/裏面)天然ゴム/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)