YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式>

YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス) YINCAI(インサイ)ゴムマット<パネル式> SLDS(セルデス)

ゴムチップマットの表面を天然ゴムで加工した他にはないゴムマットです。汚れにくく、対傷性と耐久性に優れており、耐摩耗性は一般的なゴムチップマットに比べ2倍アップ。高いクッション性は衝撃を吸収し、除菌処理が施されているので気になるマット臭気も大幅に低減されています。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き

用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)20 材質(表面/裏面)天然ゴム/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム) 内容量1枚
注意
※・裏面の凸凹形状により電源ケーブルの取り回しが可能です。屋外使用時は雨水を逃す効果がございます。
※・製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84670427 JL-Y07 レッド
3,200
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670436 JL-Y02 グレー
3,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする