ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア
機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ
材質(裏)ポリウレタンラミネート加工
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)12000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
セット内容上下
混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)8000
肩、肘、膝を高強力素材で補強。
衿収納式フードはフィット感を高めるアジャストタブ付き。
袖から脇の特殊カットにより腕の上げ下げがラクラク。
胸ポケットと視認性を高める反射テープ。
独自の大型タブで裾を大胆に絞れ活動性バツグン!
補強した膝、さらに立体裁断で動きやすい。
耐水圧(mmH2O)10000
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
4WAYストレッチ。
ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。
タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。
使い勝手の良い両胸アクティブポケット。
夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。
フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。
お尻周りをカバーするロングテール仕様。
便利な収納袋付き。
ウエストシャーリング。
袖口アジャスター。
シームレス立体裁断ヒップ。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク
耐水圧(mm)15000(公的検査値)、10000(性能確約値)
混率(%)ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア!
従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工)
<上着>
【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保!
【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付
レッド色のみ、霜降り柄を採用!
<パンツ>
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
耐水圧(mmH2O)10000
材質(表地)ポリエステル100%
材質(裏地)PU樹脂コーティング
セット内容上下 1セット
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など
セット内容上下
材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)
機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、目張り加工
材質(裏)PUラミネート
耐水圧(mm)10000
生地ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m2・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。
信頼の日本素材。
3D-CUT 最新の3Dパターン採用!スタイリッシュなスタイルと抜群の動きやすさを確保。
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(裏面:PUコーティング)裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能収納フード、リフレクター、耐久撥水:洗濯30回.3級以上、総裏メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
独自の開発により、光を返す反射材と照明の無い暗闇でも光源となるPLC(蓄光)プリントを融合したハイブリット光源加工を実現しました。
PLCは太陽光、白色蛍光灯、白色系LEDライトなどの光エネルギーを吸収し、暗所でも自ら発光するので電源は不要です。
蓄えた光は徐々に放出され低下しますが、光が当たれば何度でも蓄光を繰り返します。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
材質ポリエステル(TPUラミネート)
軽さ、肌さわりの良さに透湿機能がついたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度8,000g/m2・24h以上。上下別カラー。
透湿軽量レインスーツ。ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。反射プリント付で視認性を確保。袖口ワンタッチ調整機能。バタ付防止、ロールアップフード。型状維持型フード。パンツ右側、防滴カーゴポケット付。パンツ裾調整ボタン機能。便利な収納バッグ付。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
混率(%)表:ポリエステル100(ウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ(総裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
全方向へ伸縮する生地を使用しているからヒザ、ヒジが突っ張らない超伸縮。巻込み収納フード。腰部反射プリント入り。パンツはチャコールグレーになります。上下1セット。
材質(表)ポリエステル100%/TPUラミネート
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)8000
圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm
用途レインウェア
材質TPUラミネート
混率(%)ポリエステル100
機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
履き心地ピッタリ軽量・快適レインスーツ。 裾上げ+裾絞り調節機能最大10cm股下調節可能。
素材表地:表/ポリエステルタフタ 裏/PUコーティング ポリエステル100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。
耐水圧(mmH2O)10000
材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート)
タイプストレッチ
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
「なっとく体感シリーズ」。動きやすくスタイリッシュな独自の3D立体裁断。衿高フードで、首筋からの雨の浸入を防ぎます。ジャケットのみ着用も出来るファッション性!背中にはリフレクターを装備。
巻込みフード。使用しないときは、丸めて簡単に収納ができます。
フード調節機能。フードの深さを簡単に調節可能です。
後ろはロングテールでお尻までしっかり覆います。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>
雨とムレを防ぎ、夜間の作業にも安心、マジックテープ使いがうれしい。
混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
サイドの切替が印象的なコストパフォーマンスに優れた定番レインスーツ。
セットのパンツは全色ブラックです。
耐水圧(mm)10000
材質ナイロン(PVC 加工)
付属品収納袋
機能防水
優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・上下セット
材質ポリエステル+TPU
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
材質アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル
機能防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット
初期耐水圧(mm/cm2)11000以上
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)
素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート
透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可)
多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。
背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出
上下セット
フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。
携帯に便利なポーチ付属
夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
【MATERIALS】
(black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。
5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。
材質ポリエステル
機能透湿防水素材を使用/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/上下セット
初期耐水圧(mm/cm2)27000以上
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。
耐水圧(mm)初期20000(JIS L1092 B法)
素材ポリエステル100%/裏:TPUコート
透湿性(mm)初期5000(JIS L1099 B-1法)
二輪車乗車時に、前袖部分に雨の侵入を防ぐアンダーガード付。
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100
機能背反射テープ・袖マジックテープ・アンダーガード・コンパクトに持ち運べる収納袋付・軽量・反射素材
素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
不意な雨でも素早く簡単に着用できるプルオーバータイプ。
自転車乗車にもこだわったレインポンチョです。
フードの高さを調整する丸ゴム付き。(ワンタッチで調整できます。)
フード前面には反射テープを装備。
背中に反射パイピングを付け、後方からの視認性を高めます。
ファスナー前面の前立てで、雨の浸入を防ぎます。
着丈(cm)(前)108、(後)116
袖丈(cm)(両手袖丈)166
仕様丸ゴム付フード、前面反射テープ、背面反射テープ、ファスナー前面前立て、袖口手甲カバー付、収納袋付
セット内容ポンチョ
サイズF
質量(g)620
混率(%)ポリエステル100(PVCラミネート)
裄丈(cm)83
ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット。少しゆとりのあるレギュラーシルエット。日常のシーンにも合うシンプルなデザイン。フルシームシーリング加工の防水設計。フード内簡易収納機能が可能。視認性の良い再帰反射ロゴマーク。腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能。ジャケット用スタッフサック付き。ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です。耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工。光沢感を抑えたマットな質感。裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材
耐水圧(mm)15000以上
混率(%)ポリエステル100
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
PONCHO(ポンチョ)+PARKA(パーカ)
いいとこどりレインウェア
従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽!
従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性UP!
耐水圧:10000mm
本体一体型フード・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖・裾はボタンにて裾絞り機能・携帯用ポーチ付
サイズF
材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング(高弾性)
着丈(cm)120
機能強力防水、ドローコード付、二重袖
裄丈(cm)86
耐水圧(mm)10000
タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインウェア。タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。ヘルメット着用してフードがかぶれる大きめフード。フード内側スピンドルコード付き。フードの大きさを調整可能なフードスピンドル付き。両胸縦ファスナー付きアクティブポケット。肘反射テープ付き。袖口マジックテープアジャスター。ジャケット裾スピンドルコード付き。しゃがんだ時に背中が出ないロングテール仕様。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー
耐水圧(mm)15000
透湿度(g/m2)10000
常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。
用途作業・アウトドア・通勤
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000(B-1法)
東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパーカー。
ベタツキを抑える裏メッシュ仕様。
小物の収納に便利な止水ファスナー付きポケットを装備。
材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング)
機能フード調節、袖口幅調節、裾幅調節
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質(補強)ポリエステル150Dオックス
材質(本体)ポリエステルリップPVC
材質(パット)EVAフォーム
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
見た目はスリム、サイズはゆったり。
かる~い素材で快適な着心地。
大型フードで髪型を選びません。
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
混率(%)表地:ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能透湿素材、裏地メッシュ、反射材付き、フラップ式前立て、EVA窓付き大型フード、Aラインシルエット、サイクルカット
材質(裏)PUコーティング
全8色展開でより多くのニーズに対応。斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い用途で活躍。
用途軽作業・レジャー
材質(表地)ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)
耐水圧(mm)20000
機能裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能
材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ
関連キーワード
1
2
3
次へ