日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)680~815
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)26.8
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1870
全幅(mm)580
ハンドル高さ(mm)985~1025
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.5
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約5.0
適応身長(cm)(目安)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)26.6(バッテリ含)
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)550
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リア:26×1-1/2WO
適応身長(cm)139~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)740~875
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):エコモード/200 、オートモード/105 、パワーモード/62
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE
適応身長(cm)128~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)670~805
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)25.4
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1875×全幅580×サドル高740-890
サイズ26型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)141以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)29.2
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860
サイズ24型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)138以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.3
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1870
サイズ26型
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.1
変速方式:内装3段シマノグリップシフト
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)130~
サドルの高さ(mm)680~815
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約28.3
バッテリー容量(Wh)361
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約26.9
バッテリー容量(Wh)361
業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1735
サイズ20型
高さ(mm)約1070
全幅(mm)約550
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1735
サイズ20型
高さ(mm)約1070
全幅(mm)約550
充電時間4.5~5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約27.5
色ブリックレッド(マット)
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)1620
形式BSインホイールモーター
スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)580
制御方式補助:踏力比例制御式
定格出力(W)250
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)670~805
錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数3段
総質量(kg)28.4
材質(バスケット)樹脂
バッテリー容量(Wh)361
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
サイズ前20型/後16型
種類盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数シングルギア
総質量(kg)約34.5
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等
その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
全長(mm)1620
サイズ前20型後16型
全幅(mm)580
ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)29.9
バッテリー容量(Wh)361
新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途アウトドア等
付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)
ブレーキキャリパーブレーキ
質量(kg)約14.6
フレームアルミ
バッテリー7.0Ah/36V
タイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)740×410×670
走行距離(km)ロングドライブモード約80
変速変速無し
コンパクトに折りたためるスタイリッシュな普段使い電動アシスト自転車 e-MOBILLY206
用途アウトドア等
付属品バッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ前キャリパー、後ろサーボブレーキ
質量(kg)約20.5(ペダル、スタンド、バッテリーを除く)
フレーム鉄
バッテリー5.2Ah/25.2V 充電式リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1530×530×1035
タイヤサイズ20×1.75
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)820×440×650
変速外装6段変速
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5
電流(A)0.85
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最大)10
適合年齢(歳)12以上65以下
前カゴがなくても荷物が運べるオシャレな小径電動自転車
ブレーキVブレーキ
サイズ(inch)20
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類オートライト
充電時間(時間)5
適応身長(cm)136~
走行距離(km)44
変速外装6段変速
ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。キーを出さずにパッと解錠!。手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1370
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.9
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1870
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームV形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)985~1025
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)26.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1175
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.6
快適装備が満載のロングセラーモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。大型スムースインバスケット3。荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。
全長(mm)1755
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)975~1020
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む)
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス27)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)121.8
快適装備が満載のロングセラーモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。大型スムースインバスケット3。荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1020~1065
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)27.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス27)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)122.7
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1785
質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1040
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)32(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)735~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色レッド
ワイヤー長(mm)700
ロック鍵式
太さ(mm)18
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
サドルの傷も簡単補修!劣化防止に!。しなやかな生地を採用!座り心地を快適に!。従来のクッション入りサドルカバーの素材はPVCなので、ゴワゴワしていてお尻に違和感がありましたが、当商品はしなやかで、座り心地が快適です。電動自転車の大きいサドルにも対応!。しっかり水をはじく!。※通常の使用でも自然光などにより変退色します。
用途取り付け可能なサドルサイズ:横面350mmまで、右面370mmまで。※取り付け可能なサドルサイズ以上の大きさのサドルには使用しないでください。無理やり使用しますと破裂する可能性があります。材質:本体/レーヨン100%(PUコーティング)、中材/ポリエチレン。本体サイズ:(約)幅24×長さ27.6(巻き込み部含まず)cm。重量:(約)47g
色レッドボーダー
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
関連キーワード