TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9454
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
全長(mm)22
色赤
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ電圧検知型
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛
種類プラグ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)105(屋内)
材質銅すずメッキナイロン
定格電圧(V)600
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)105(屋内)
材質銅すずメッキビニール
定格電圧(V)600
電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC
定格電圧(V)DC58以下
コード長さ(mm)左右各100
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色赤
質量(g)49.7
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色赤
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7874
色レッド
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)3
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.7
アズワン品番65-2005-53
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7898
色レッド
寸法L(mm)20.8
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-46
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ電流検知型
定格電圧(V)300
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色赤
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7899
色レッド
寸法L(mm)26.8
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-47
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7886
色レッド
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)25
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)10.3
寸法D2(mm)10.9
アズワン品番65-2005-73
適合電線範囲 撚線(mm2)35
適合電線範囲 AWG(#)2
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7897
色レッド
寸法L(mm)12.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)3
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.7
アズワン品番65-2005-50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ