片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
XS~3XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。動きを快適にするストレッチ素材。深く大きめの胸縦ファスナーポケット。夜間の視認性を高める反射テープ(フード)。袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター。コードで裾回りを調節できる裾アジャスター。左袖マルチポケット。モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パーカー
混率(%)ポリエステル100
機能防風、ストレッチ
名入れ可
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX25/DXA25用。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)3.7×1.95
取付け方法クリップ
両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。
色レッド
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
素材E100メッシュ
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX30/DXA30/DR30-17用(DX60/DXA60もこちらを使用します)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)30×2.15
取付け方法クリップ
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX45/DXA45用 長辺(DX45/DXA45に対応した横幕です)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)4.5×2.15
取付け方法クリップ
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
関連キーワード