13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。 シートサイズ(mm)360×360 材質ナイロン/ポリエステル
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り 仕様ステンレス・ガラス用 材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)35 シートサイズ(mm)320×360 寸法(cm)32×36
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。 抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。
ライトグレー、ラベンダー、ラズベリー トラスコ品番786-6372 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)90 タイプ食品用 シートサイズ(mm)300×300
1セット(3枚)
479 税込527
当日出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ルージュ アズワン品番65-1334-85
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)37 仕上外径(Φmm)6.6
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(cm)300×600 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)53.6 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱6本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×41×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数28人
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×300 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)30.9 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×24×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数14人
1セット
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×600 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)50.6 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱6本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×41×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数28人
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×450 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)38 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×31×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数21人
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×300 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)28.9 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×24×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数14人
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×450 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)40.5 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×31×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数21人
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)