4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質人工皮革 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。 手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.6 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0767 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。 シリーズオリジナル ワーク
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)