【クリック音がでない静音マウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【クリック感有りでも音が出ない】
本製品は、十分なクリック感が有ってもクリック音が感じられない静音マウスです。
静かなオフィスや深夜寝室でのパソコン操作でも静かに作業することができます。
また、50gの超軽量ボディでは利き手を選ばず、指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約130
質量(g)約50(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約100×60×38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
コネクタ形状USB(A)オス
分解能1200カウント
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】
【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【手になじむシンプルデザイン】
本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。
利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約130
質量(g)約50(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約67 (電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式光学式(BlueLED光源)
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品取扱説明書
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)
質量(g)約70 (電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.1 Class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”
仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40
付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)
質量(g)約60(電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
使用電池単4アルカリ電池2本
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式Blue LED光学式
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーBlue LED光学式
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
使用電源単4アルカリ電池2本
電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2
対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません
分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替
連続使用時間(時間)約536
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続待機時間約22000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz
付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
機能センサースクロールパッド
通信方式Bluetooth5.2
バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh
充電時間2時間※充電環境によって前後します
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート充電ポート:USB-C
使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14
読取方式HD赤外線センサー
電波周波数2.4GHz
接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
関連キーワード