折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、縦横連結可能
付属品キャスター75Φ
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。
天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性省音、立て置き可、平台車として使用
材質(ホイール)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリカーボネート(PC)
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、キャスターホールド付
付属品キャスターホールド
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用
滑らかな表面なので簡単の洗浄
両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。
仕様アルミ柱タイプ
段数3
キャスター4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)30
関連キーワード