快適な軽さのカタチ、IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。
用途バイク用ヘルメット
色フラットコヨーテ
大型リアスポイラーを標準装備した、スポーツタイプヘルメット。大型リアスポイラーを装備することで、よりスポーティなセグメントのヘルメットに。スポーティなデザイン、カラー、グラフィックは個性を求めるユーザーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。大型リアスポイラーは付属の専用工具で脱着可能で、ノーマルのスポイラー(ASD)にも交換可能。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立
色MULTI/343
規格欧州CE規格、日本SG規格
レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備
色SBK/353
規格【帽体】MFJ公認SG規格【シールド】ECE規格
用途に応じて使い分けが可能なアドベンチャーヘルメット。2005年にグッドデザイン賞を受賞したスポーツジェットヘルメット・RAZZOの流れを汲むバイザー付きジェットヘルメット。X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装に加え、バイザーの着脱ができスタンダードジェットとしても使用が可能。【3WAY仕様】。バイザーとシールドを装備しアドベンチャーヘルメットとして、バイザーを外しスタンダードジェットとしても使用可能。シールドを外してバイザーのみ取り付けもできる。用途に応じて使い分けられる3WAY仕様。【エアロダイナミクスシェル】。後方に絞りこまれるような美しいシルエット。優れた空力特性と造形美を両立させた エクステリアデザイン。その伸びやかなジオメトリーがエアロダイナミクスを極限まで追求する。【ダイレクトエアインテーク】。フロントの両サイドに開閉式ダイレクトインテークを装備。走行風を効率よくヘルメットの内部へ導く。【シーケンシャルアウトレット】。インテークから導かれた走行風はメッシュ内装を通り抜け下方へレイアウトしたシーケンシャルアウトレットより吸い出されるように排出、効率的なエアフローを確立。【開閉式シールド】。シールド素材には強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。全天候に対応したライトスモークシールドを標準装備。【ゴーグルストラップ】。ゴーグルのバンドを固定するストラップを装備。シールドを外した状態にゴーグルを装着することも可能。【着脱式内装】。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。内装パッドは全て取り外しが洗浄可能。【ワンタッチバックル】。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品シールド固定用ビス4本 (品番:STRADAB)
材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
質量(g)1290
タイプあご紐:ワンタッチホルダー
規格SG/PSCマーク(全排気量対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×350×290
シールドライトスモークシールド標準装備
基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。
現代的なスポーツにインスパイアされたデザインと機能は、街乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーライダーにオススメ。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立しました。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、。両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。
PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。
材質LEXAN(ポリカーボネート)
規格欧州CE規格、日本SG規格
通勤・通学からツーリングユースに最適なバイク用フルフェイスヘルメット。
最上グレードモデルと同じ機能を装備することで、街乗りからロングツーリングまで幅広く対応しています。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立しました。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、ワンプッシュで収納可能になっています。
PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。
材質LEXAN(ポリカーボネート)
規格欧州CE規格、日本SG規格
軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。
カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアしました。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデルです。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備
トップ、フロント、サイド、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します
ダークスモークシールド同梱(クリアシールド標準装備)。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシートと大型ブレスディフレクターを付属
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。
付属品ダークスモークシールド(クリアシールド標準装備)、曇り止めPINLOCKシート、大型ブレスディフレクター
材質カーボン、コンポジットファイバー
規格帽体:MFJ公認SG規格、シールド:ECE規格
関連キーワード