40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC 表面処理HARDMAX
1本
6,768 税込7,445
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理UDC 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,840 税込24,024
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金 刃数4 シャンク精度h4 ねじれ角(°)30 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG) 刃数4 被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。 表面処理HMG ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,768 税込7,445
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
12,192 税込13,411
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工 材質超硬合金 刃数2 表面処理TH3コート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h5 硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC 全長(mm)50
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 シャンク径(Φmm)4
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2 被削材銅、アルミ合金 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,488 税込4,937
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。高精度で長寿命な加工を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度とダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,400 税込62,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 角度(°)シャンクテーパー:16 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,851 税込3,136
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理ノンコート
1本
17,424 税込19,166
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,114 税込11,125
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30゜
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)左20
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途 材質CBN 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途 材質CBN 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)