43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC 表面処理HARDMAX
1本
3,091 税込3,400
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金 刃数4 シャンク精度h4 ねじれ角(°)30 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG) 刃数4 被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。 表面処理HMG ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,538 税込3,892
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
10,978 税込12,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 材質超硬合金 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
12,288 税込13,517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工 材質超硬合金 刃数2 表面処理TH3コート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h5 硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC 全長(mm)50
1本
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 シャンク径(Φmm)4
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.6 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数2 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金 材質SuperMG 刃数2 被削材銅、アルミ合金 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)35 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,106 税込3,417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.05 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数3 全長(mm)50 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ion Depo Type U ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 刃数3 全長(mm)50 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 角度(°)シャンクテーパー:16 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,546 税込1,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数3 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材CBN シャンク径(mm)4
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材CBN
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材CBN
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理ノンコート
1本
13,536 税込14,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,963 税込8,759
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)左20
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
用途高硬度鋼加工用。 刃数4 シャンク径(Φmm)6 表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング 底刃ラジアス ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)