34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 角度(°)120 表面処理TiAlNコーティング 角度小数120
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)エンドミル 超硬S 2刃 AMES
全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリル ADR
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSD
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 先端角(°)120
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.01 ねじれ角(°)26~32
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)90 表面処理TiAlNコーティング 角度小数90
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADR
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 コーティングTiAlN ねじれ角(°)25
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)クロスグルーブドリル
外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質 先端角(°)120 表面処理Shine Coating(DLC) 関連資料(2.16MB) シャンク径3
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)エンドミル 超硬S 2刃 AMEL
全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)