1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状円筒型(ダブルカット)
質量(g)6
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000
軸長(mm)32.0
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)32
刃長(mm)6
外径(Φmm)1.5
トラスコ品番435-3293
材質超硬
質量(g)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。
金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。
チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。
焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工
カット名称ダブルカット
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール
適合材木工
コーティングTiN(チタンコーティング)
材質(刃)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状ダブルカット
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
関連キーワード