50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削 砥材ダイヤモンド 被削材超硬、セラミックス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削 砥材CBN 被削材焼き入れ金型材、工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

粒度140 軸径(Φmm)3 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着精密インターナル
エコ商品
振れ精度を抑えていますので精密金型、精密部品など 加工精度を要求される箇所の研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 入数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
1個ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバー
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

粒度200 軸径(Φmm)3 形状円柱 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

適合超硬合金、セラミックス、ガラス 砥粒ダイヤモンド 結合剤電着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34 形状円形 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)SP電着小径CBNバー
質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒CBN
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度270 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃長(mm)3 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)8 砥粒ダイヤモンド
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合セラミックス、超硬合金、ガラス 砥粒ダイヤモンド 結合剤電着
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ トラスコ品番475-9753 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒ダイヤモンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ダイヤモンド 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3 形状円筒 粒度230 全長(mm)50 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 刃長(mm)3 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)