9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

R面取り専用カッター。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

多彩なヘッドです。 あらゆる加工、被削材に対応します。 ヘッド交換が簡単です。 あらゆる加工に対応します。 あらゆる被削材に対応します。
用途面取り加工用、仕上げ加工用、剛性、チップポケットを要する加工に、一般フライス加工用、高送り正面フライス加工用、荒フライス加工用、R面取り加工用、アルミ合金の一般フライス加工用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
エコ商品
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用) 刃数1 面取(mm)R0.6 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 刃径公差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)