Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)
刃数4枚
コーティングノンコーティング
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し
材質SKH51
刃数4枚刃
R公差(mm)0~/+0.05
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理Sコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差±0.05
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
刃数2
表面処理ノンコート
関連キーワード