切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
形状テーパー型(ダブルカット)
タイプロー付
角度(°)14
軸径(Φmm)6
形状楕円型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸径(Φmm)6
形状卵型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
軸径(Φmm)6
形状テーパー型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
角度(°)14
軸径(Φmm)6
形状円筒型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
軸径(Φmm)6
形状円錐型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
角度(°)90
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ