10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)92 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)140
1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1セットほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)70
1個ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 材質普通鋼 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/39 シャンク径(Φmm)六角軸13 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)