カテゴリ

  • 切削工具(380)
  • バイク純正部品(182)
  • 梱包用品(81)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 制御機器(78)
  • 住設機器(61)
  • 家電(46)
  • バイク部品(41)
  • オフィス家具(38)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 作業服(20)
  • 作業工具(20)
  • 保管用品(18)
  • 農業機械(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 医療(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 溶接用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 建築金物(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 京セラ(374)
  • BMW(80)
  • ノーリツ(61)
  • KTM(47)
  • audio-technica(35)
  • ROTHCO(32)
  • TRUSCO(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • TOTO(23)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • ホンダ(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • LEPLUS NEXT(21)
  • unitech(18)
  • AMD(16)
  • NOJIMA ENGINEERING(16)
  • DUCATI(14)
  • SOUTHCO(14)
  • AMPHENOL(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(100)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「THC」の検索結果

1,312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)スレッドコンパウンド THCWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(100g)ほか
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCOTHC型コンテナ蓋(Bタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
THC型コンテナ蓋(Aタイプ) TRUSCOTHC型コンテナ蓋(Aタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
ワンダービートシャワー(銀色) THC10C TOTOワンダービートシャワー(銀色) THC10CTOTO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
適合品番TBH19JCR、TMNW40JCR
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO水用バルブ部(ノンライジング型) TH557CTOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-04B用フタ グレーTRUSCO
419税込461
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-07A用フタ グレーTRUSCO
579税込637
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4026材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)243アズワン品番64-8723-70外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)253
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレーTRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4027材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)587アズワン品番64-8723-74外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレーTRUSCO
839税込923
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
エアインシャワー THC7C TOTOエアインシャワー THC7CTOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合品番TMWB95C、TMWB40EC型、TMNW40EC型、TMHG40EC型、TMHG46EC型、TBXS19R
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレーTRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4084材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)880アズワン品番64-8723-50外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)443
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(476件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
THC延長ケーブル PivotTHC延長ケーブルPivot
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
THC本体と車種別専用ハーネスの間を延長するケーブルです。
関連資料適合表
ワンダービートクリック(銀色) THC8C TOTOワンダービートクリック(銀色) THC8CTOTO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
適合品番TMNW40JG・JG1
卓上式ハンドクリッパー THC-3 NEG(日電理化硝子)卓上式ハンドクリッパー THC-3NEG(日電理化硝子)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ奥行(mm)210適合バイアル(mL)43532適合びん口外径(Φmm)15適合キャップアルミシール専用
THC-305・355A用カーボンブラシ(2P) tradTHC-305・355A用カーボンブラシ(2P)trad(2件のレビュー)
339税込373
1組(2個)
当日出荷
適合本体THC-305・THC355ARoHS指令(10物質対応)対応
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンaudio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
卓上式ハンドクリッパー THC-4 NEG(日電理化硝子)卓上式ハンドクリッパー THC-4NEG(日電理化硝子)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ奥行(mm)210適合バイアル(mL)2~3適合びん口外径(Φmm)13適合キャップアルミシール専用
卓上式ハンドクリッパー THC-2 NEG(日電理化硝子)卓上式ハンドクリッパー THC-2NEG(日電理化硝子)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ奥行(mm)210適合バイアル(mL)5・10~100適合びん口外径(Φmm)19.5~20適合キャップアルミシール専用
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(222件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
純正インクカートリッジ EPSON ITH EPSON純正インクカートリッジ EPSON ITHEPSON(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 142 003
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
純正インクカートリッジ EPSON YTH EPSON純正インクカートリッジ EPSON YTHEPSON(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合適合EP-10VAエコマーク認定認定エコマーク認定番号15 142 007
ヘルメットインナーキャップ TRUSCOヘルメットインナーキャップTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
ブラック材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。トラスコ品番856-6896サイズフリー質量(g)252018年トラスコ掲載ページ9 0759
クリックシャワーヘッド TOTOクリックシャワーヘッドTOTO(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
高圧捻込形ハーフカップリング フジトク高圧捻込形ハーフカップリングフジトク(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
T型ホローレンチ 差替式 ビット ミトロイT型ホローレンチ 差替式 ビットミトロイ
909税込1,000
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
両頭機能片頭
マイコンスープジャー 象印マホービンマイコンスープジャー象印マホービン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
SP取換えTブラシ交換用2P アイセンSP取換えTブラシ交換用2Pアイセン
298税込328
1個
7日以内出荷
THC01SP取替えトイレブラシの交換用スポンジ。フッ素加工が施されているので、掃除をするたびに便器がフッ素コーティングされキレイが持続します。
材質ポリウレタン・フッ素樹脂質量(g)4寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×80繰り返し・詰め替え対応
iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単 MSソリューションズiPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングフジトク
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
クランプカッター TRUSCOクランプカッターTRUSCO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
...