アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
軸径(Φmm)6
形状円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)12.7
材質超硬
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
軸長(mm)47.3
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
形状円筒エンド刃型(シングルカット)
質量(g)11
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
軸長(mm)47.3
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
質量(g)5
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
質量(g)5
関連キーワード
1
2
次へ