12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター超硬カッター
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3350 軸径(Φmm)3 形状円柱型(クロスカット) 全長(mm)38 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 刃長(mm)12.7 刃径(mm)4.8
1袋(1本)
4,898 税込5,388
当日出荷

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター オール超硬タイプ
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 適合材金属・非金属 カット名称クロスカット
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS) カット名称クロスカット 入数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7335 軸径(Φmm)3 形状スパイラルカット 幅(mm)13 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(mm)4.8
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7333 軸径(Φmm)3 形状スパイラルカット 幅(mm)13 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(Φmm)4.8
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット 軸径(Φmm)3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット 軸径(Φmm)3
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm)4.8 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカット 軸径(Φmm)3 形状円錐先丸 幅(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(mm)4.8
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカット トラスコ品番852-7308 軸径(Φmm)3 形状円柱先丸 幅(mm)13 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(mm)4.8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷