26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 材質超硬 刃数2P 適合材木質系材料 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mm
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 適合材金属・非金属
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨 軸径(Φmm)3 粒度120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
5,590 税込6,149
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソー
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンド
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工 軸径(Φmm)6 粒度40
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 適合被削材種樹脂系材料
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途保護シート付樹脂材料の加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 材質超硬ムク 型式正逆 刃数(p)1+1 適合被削材種樹脂系材料
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)