61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
エコ商品
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。 V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
用途V溝加工 C面取り加工 センタリング加工 穴面取り加工 材質MG 刃数2 先端フラット部:径×0.01 コーティングAlTiN 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE 刃数4 シャンク形状ストレート 関連資料(1.15MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE 刃数5 関連資料(9.09MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE 刃数5 関連資料(9.09MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数3 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)0 先端角α(°)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE 刃数4 関連資料(9.09MB)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)センター面取りミル
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス 刃数0 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° 刃径公差-0.03~0 シャンク径公差h7 シャンク形状エンドミルシャンク
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


先端角(°)120 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端角(°)60 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)60 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 先端角(°)45 表面処理MS plus シャンク径公差h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数2 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 先端角(°)120 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)60 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アルミ面取り加工用 刃数1 コーティングノンコート超硬K種
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。
用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工 刃数4 半径許容差(mm)±0.01 首テーパ半角(°)12 材質極超微粒子超硬 表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質コバルトハイス 先端角(°)90 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)20 適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 先端角α(°)90 先端角公差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)