カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(1)
    • ハイスドリル(1)
    • 超硬ドリル(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 4.3(2)
  • 4.5(3)
  • 4.8(2)
  • 5(4)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(4)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 100(1)
100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frpドリル」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
充電ロングDVビット SK11充電ロングDVビットSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
充電ドライバードリルビット SK11充電ドライバードリルビットSK11
759税込835
1本
当日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。